Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter
Bild für FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter
Herstellerlogo für FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter
Artikel-Nr.:
     4065-70326990
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537813
EAN/GTIN:
     4052568015947
Datenblatt DE für FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm:
DIN EN 837-1
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Skala:
inch hg (innen) / psi (innen)
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
FVAM
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PMMA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Manometer, Vakuummanometer, Vakuummeter, vakuummeter festo, vakuum manometer, FVAM-63-V1/0-G1/4-EN|Vakuummeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,52*
€ 39,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,97*
€ 39,10*
2 Tage
11
€ 8,90*
ab € 30,36*
€ 40,05*
€ 8,95*
ab € 30,97*
€ 41,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,30*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.