Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-100-40-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568016883
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1384805
EAN/GTIN:
     4052568016883
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-100-40-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Innengewinde | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991235
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Profilrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Entspricht Norm:
ISO 15552
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss | beschichtet
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
100 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung | gleiteloxiert
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 165,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,47*
€ 169,60*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 150,54*
€ 180,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 163,19*
€ 194,35*
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 350,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.