Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSSD-E Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568021702
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14098
EAN/GTIN:
     4052568021702
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Steckdose MSSD-E für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild für JMEH, MEH- und MOEH-Ventile. Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Einbaulage=beliebig, Produktgewicht=8 g, Elektrischer Anschluss 1=Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C, Elektrischer Anschluss 2=Schraubklemme
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MSSD-E
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schutzart:
IP65
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Anschlussquerschnitt:
|I2
Verschmutzungsgrad:
3
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme
Kabeldurchmesser:
;; MM
Farbe Gehäuse:
schwarz
Kabelverschraubung:
Pg7
Weitere Suchbegriffe: wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, MSSD-E, Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,15*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,25*
3 Tage
506
€ 8,90*
ab € 3,02*
€ 4,37*
€ 5,46*
ab € 3,28*
€ 4,75*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.