Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSSD-E MSSD-E (14098) Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSSD-E MSSD-E (14098) Steckdose
MSSD-E MSSD-E (14098) Steckdose
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010686
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14098
EAN/GTIN:
     4052568021702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
MSSD-E MSSD-E (14098) Steckdose
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
8 G | 0,013 KG
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 300 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
6 A
Kabelverschraubung:
Pg7
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 MM
Anschlussquerschnitt:
0,75 MM2
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-25 bis 90 GC
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Weitere Suchbegriffe: wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, MSSD-E, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,15*
6 Tage
8
€ 4,30*
ab € 2,88*
€ 4,25*
Lager 955
506
€ 8,90*
ab € 3,02*
€ 4,37*
€ 5,46*
ab € 3,28*
€ 4,75*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.