| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568021832 Herst.-Nr.: 14881 EAN/GTIN: 4052568021832 |
| |
|
| | |
| Fußbefestigung HZS-50 für Zylinder DZH, schmal. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=283 g, Werkstoff Befestigung=Stahl Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HZS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 50 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Befestigung: | Stahl | Werkstoff Schrauben: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HZS-50, Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,78* | € 13,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,75* | € 14,85* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,78* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|