| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568022822 Herst.-Nr.: 30936 EAN/GTIN: 4052568022822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleitung KMF-1-230AC-2,5 Dose Form B (11 mm); gewinkelt; 3-polig/-adrig; Leitung PVC; Standard; 2,5 m; 0,75 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 3-polig/-adrig; IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | KMF | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | PC | POM | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 | Schutzart: | IP67 | nach IEC 60529 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Kabellänge: | |M | Elektrischer Anschluss: | Dose | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Kabeldurchmesser: | |MM | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze | Kabelaufbau: | 3 x 0,75 mm² | Schutzleiteranschluss: | vorhanden | Nennbetriebsspannung AC: | |V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, verbindungsleitung für ventile festo, verbindungsleitung für ventile, wege-ventile 24v, KMF-1-230AC-2, 5, Steckdosenleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 10,46* | € 14,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 10,81* | € 14,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 11,78* | € 15,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 12,55* | € 17,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 13,40* | € 18,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|