| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568023089 Herst.-Nr.: 34422 EAN/GTIN: 4052568023089 |
| |
|
| | |
| Magnetspule MSFW-230-50/60-OD für Wechselspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MSFW | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Rändelmutter | Schutzart: | IP65 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Schaltstellungsanzeige: | nein | Min. Anzugszeit: | |MS | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Max. Anziehdrehmoment Steckdose: | |NM | Elektrischer Anschluss: | Steckerfahnen mit Anschlussbild nach Festo Standard für MSSD-F | 3-polig | Werkstoff Magnetspule: | Duroplast | Kupfer | Stahl | Werkstoff Wicklung: | Kupfer | Zulässige Frequenzschwankungen: | +/- 5 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,28* | € 15,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,24* | € 15,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,00* | € 15,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,48* | € 15,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,26* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|