| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568023171 Herst.-Nr.: 34637 EAN/GTIN: 4052568023171 |
| |
|
| | |
| Dichtring OL-1/2 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | OL | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Nenn-Anziehdrehmoment: | |NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Basierend auf Norm: | ISO 16030 | Handanzug bei RT: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OL-1/2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,90* | € 1,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,90* | € 1,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1,09* | € 1,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,11* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|