| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568024062 Herst.-Nr.: 130685 EAN/GTIN: 4052568024062 |
| |
|
| | |
| Steckverschraubung QS-1/2-16-20 gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 16 mm; Packungsmenge 20 Stück Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | QS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde R1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 16 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing | vernickelt | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR | Farbe Lösering: | blau | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, QS-1/2-16-20 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 20 | | € 4,30* | ab € 3,74* | € 4,73* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 4,85* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 4,64* | € 5,67* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 5,48* | € 6,58* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,742* | € 7,0675* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|