| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568024109 Herst.-Nr.: 130689 EAN/GTIN: 4052568024109 |
| |
|
| | |
| Steckverbindung QS-10-50 gerade Form; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 50 Stück Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | QS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | für Schlauch Außen-Ø 10 mm | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 10 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | ;; BAR | Farbe Lösering: | blau | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, QS-10-50, Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,38* | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,42* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 2,37* | € 2,83* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 3,31* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,2464* | € 3,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|