| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568030827 Herst.-Nr.: 151784 EAN/GTIN: 4052568030827 |
| |
|
| | |
| L-Verschraubung LJK-1/8-I/I mit seitlichem Luftanschluss für Vakuumsauger, um 360 ° drehbar. Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=25 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LJK | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR | Vakuumanschluss: | G1/8 | Saugerbefestigung: | G 1/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LJK-1/8-I/I, L-Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,52* | € 21,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,42* | € 21,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,24* | € 22,56* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,03* | € 27,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,48* | € 30,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|