Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLO-M5-QS-4-LF-C Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568037758
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175057
EAN/GTIN:
     4052568037758
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil GRLO-M5-QS-4-LF-C ohne Rückschlagfunktion, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLO
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-4
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991454
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Max. Anziehdrehmoment:
|NM
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 22,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,99*
€ 22,37*
1 Tag
175
€ 8,90*
ab € 17,77*
€ 22,89*
€ 6,90*
ab € 25,54*
€ 35,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.