Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik Drosselventil

  Pneumatik Drosselventil  (606 Angebote unter 30.819.769 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatik Drosselventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatik Drosselventil"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Drosselventil, beidseitig, Schlauch-Schlauch, Schl.-Ø 8 (10 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einhei...
Metal Work
413-8
€ 11,33*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/4, Schlauch-Ø 6 (9 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/4, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen ...
Metal Work
414.014-6
€ 11,18*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil, beidseitig, G 1/8, Steckverbindung 4 (6 Angebote) 
Drosselventil, beidseitig (B), G 1/8, Steckverbindung 4, drehbar, 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylin...
Riegler
338.018-4-D
€ 10,06*
pro Stück
 
 Stück
FESTO Drosselventil 151216 GRO-1/8-B 0 bis 10 bar 1 St. (7 Angebote) 
FESTO Drosselventil 151216 GRO-1/8-B 0 bis 10 bar 1 St. Drosselventil GRO-1/8-B Technische Daten: Anschluss: G1/8 · Betriebs-Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] · Betriebsdruck (max.): 1...
Festo
151216
€ 37,82*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil, 0-8 bar, 47.220 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Ein...
Kendrion Kuhnke
47.220
€ 72,83*
pro Stück
 
 Stück
DV14E Block-Drosselventil, G 1/4", Standard (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
LANDEFELD
DV 14 E
€ 25,34*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/4, Schlauch-Ø 8 (10 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/4, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen ...
Metal Work
414.014-8
€ 12,78*
pro Stück
 
 Stück
GRLD1/2 Drosselhohlschraube G 1/2", zu- und abluftregelnd (C), Schlitzschraube ( (1 Angebot) 
Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: -kompakte Bauform, -unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hoh...
LANDEFELD
GRLD 1/2
€ 70,47*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/8, Schlauch-Ø 6 (10 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen ...
Metal Work
414.018-6
€ 10,64*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/8, Schlauch-Ø 4 (9 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen ...
Metal Work
414.018-4
€ 11,03*
pro Stück
 
 Stück
GRLAKIQS186G Kompakt-Drosselventil G 1/8"-6mm,abluftregelnd (Standard) (1 Angebot) 
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Sang-A
GRLAKIQS 186 G
€ 7,77*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/8, Schlauch-Ø 8 (10 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen ...
Metal Work
414.018-8
€ 12,16*
pro Stück
 
 Stück
GRLAKIQS148G Kompakt-Drosselventil G 1/4"-8mm,abluftregelnd (Standard) (1 Angebot) 
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Sang-A
GRLAKIQS 148 G
€ 10,66*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, M5, Schlauch-Ø 4 (10 Angebote) 
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, M5, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 bar. Regelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Ein...
Metal Work
414.005-4
€ 10,68*
pro Stück
 
 Stück
Drosselventil, beidseitig, G 1/4, Steckverbindung 6 (6 Angebote) 
Drosselventil, beidseitig (B), G 1/4, Steckverbindung 6, drehbar, 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.. Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylin...
Riegler
338.014-6-D
€ 11,36*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Drosselventil
^

Das Pneumatik Drosselventil für die Drosselung der Durchflussmenge in der Druckluftleitung

Das Pneumatik Drosselventil reduziert den Leitungsquerschnitt und wirkt auf die Strömungsgeschwindigkeit der Druckluft ein. Die Funktion ist beidseitig. Das Drosselventil wirkt auf den Druckluftstrom ein und passt die Druckluftgüte auf die nachfolgenden Verbrauchsgeräte oder Teilbereiche an.

Pneumatik Drosselventile im Detail

Das Pneumatik-Drosselventil ist ein Ventil für Druckluftsysteme. Als Pneumatikventil
  • drosselt es die Durchflussmenge
der Druckluft. Die in das Ventil eingehende Druckluftleitung wird verjüngt. Über eine Einstellschraube lässt sich der Durchmesser verändern. Das Drosselventil kann entsprechend des benötigten Druckluftstroms eingestellt und individuell angepasst werden.

Typische Werte und Auswahlvarianten

Bei der Auswahl des Drosselventils sollten folgende Werte beachtet werden:
  • Durchfluss in Liter pro Minute (l/min),
  • Betriebsdruck in Bar (bar),
  • Temperaturbeständigkeit.
Der Normaldurchfluss und der Normalnenndurchfluss beziehen sich auf den Volumenstrom, der aus einem Betriebsdruck von 6 bar gedrosselt wird. Der erhaltene Durchflusswert wird für den Normaldurchfluss in Zusammenhang mit einem Druck von 0 bar gemessen. Der Wert für den Normalnenndurchfluss ergibt sich aus einem eingestellten Ausgangsdruck von 5 bar bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Jedes Drosselventil zeichnet sich durch ein definiertes Verhalten des Normaldurchflusses und Normalnenndurchflusses aus. Der Betriebsdruck ist durch einen minimalen und maximalen Wert gekennzeichnet, der nicht unter- oder überschritten werden sollte. Jedes Drosselventil ist für einen Temperaturbereich des Mediums und der Umgebung geeignet.

Alternative Pneumatikventile

Das Drosselventil verfügt über eine Drosselfunktion in beide Richtungen. Es eignet sich als einfaches Ventil zur Regulierung der Druckluft an kleineren oder einfachwirkenden Pneumatikzylindern. Alternativ kann ein Drosselrückschlagventil eingesetzt werden. Es hat eine einseitige Drosselwirkung kombiniert mit einem Rückschlagventil. Diese Funktion kann entweder auf die Zu- oder die Abluft einwirken. Das Drosselrückschlagventil eignet sich für die Kombination mit doppeltwirkenden Pneumatikzylindern. Die Regelung des Druckes wird über Druckventile gewährleistet. Das Absperren der Druckluftleitung erfolgt über ein Absperrventil. Zur Absperrung bei Wartungsarbeiten oder im Störungsfall sind Schnellentlüftungsventile empfehlenswert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.