| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568041793 Herst.-Nr.: 189256 EAN/GTIN: 4052568041793 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger-Halter ESH-HE-4-G1/8 ohne Höhenausgleich, für direktes Einschrauben. Nennweite=4 mm, Volumen=0,289 cm3, Einbaulage=senkrecht, Konstruktiver Aufbau=Vakuumanschluss oben, Zuordnung Saugerhalter=Größe 4 Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | ESH | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Außengewinde | über Vakuumanschluss | Werkstoff Dichtungen: | Aluminium-Knetlegierung | NBR | POM | Stahl | Konstruktiver Aufbau: | Vakuumanschluss oben | Vakuumanschluss: | G1/8 | Werkstoff Halter: | Vergütungsstahl | Saugerbefestigung: | M6 | Volumen: | |CCM | Zuordnung Saugerhalter: | Größe 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESH-HE-4-G1/8, Vakuumsauger-Halter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,83* | € 9,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,03* | € 9,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,49* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,19* | € 12,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,71* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|