Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBN-40 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568044749
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195856
EAN/GTIN:
     4052568044749
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Flanschbefestigung FBN-40 für Zylinder DSNU, ESNU. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=191 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoff Befestigung=(* Stahl, * verzinkt)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FBN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
40
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
Stahl
Werkstoff Befestigung:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FBN-40, Flanschbefestigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,62*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 5,52*
€ 7,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 8,87*
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 10,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.