Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRSMB-8-32/100 Befestigungsbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568046446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525565
EAN/GTIN:
     4052568046446
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder festo
Befestigungsbausatz CRSMB-8-32/100 zur Befestigung von Zylinderschaltern. Baugröße=8, Bauform=für Rundzylinder, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Lebensmitteltauglichkeit=siehe erweiterte Werkstoffinformation, Schutzart=(* IP65, * IP68, * IP69K)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CRSMB
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | TPE-U(PU) | eloxiert
Baugröße:
8
Befestigungsart:
geklebt
Schutzart:
IP65 | IP68 | IP69K
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Bauform:
für Rundzylinder
für Kolben-Ø:
Ø32 - Ø100
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, CRSMB-8-32/100, Befestigungsbausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 8,90*
ab € 13,41*
€ 18,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,15*
€ 19,95*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.