| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568048372 Herst.-Nr.: 533670 EAN/GTIN: 4052568048372 |
| |
|
| | |
| Fußbefestigung HPC-40 für Linearantrieb DGC und DGCI. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=347,56 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HPC | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 40 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Befestigung: | Stahl | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HPC-40, Fußbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,63* | € 20,44* | | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 20,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,01* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|