| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568048976 Herst.-Nr.: 534502 EAN/GTIN: 4052568048976 |
| |
|
| | |
| Filterpatrone MS4-LFP-E für Baureihe MS. Filterfeinheit 40 µm. Baugröße=4, Baureihe=MS, Filterfeinheit=40 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoff Filter=PE Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS4-LFP | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Baugröße: | 4 | Filterfeinheit: | |MIM | Werkstoff Filter: | PE | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,92* | € 4,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,05* | € 4,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,24* | € 4,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,19* | € 4,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,60* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|