| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568055523 Herst.-Nr.: 558818 EAN/GTIN: 4052568055523 |
| |
|
| | |
| L-Steckverschraubung NPQM-LK-G18-Q4-P10 Metallausführung; L-Form; mit Innensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 4 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | NPQM-LK | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 4 mm | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Baugröße: | Standard | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Nenn-Anziehdrehmoment: | |NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Werkstoff Hohlschraube: | Messing, vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,74* | € 4,80* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,18* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 5,30* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,21* | € 6,59* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,92* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|