| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568057701 Herst.-Nr.: 567038 EAN/GTIN: 4052568057701 |
| |
|
| | |
| Winkel VAME-S6-W-M46 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Winkel=Stahl Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VAME | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Winkel: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,96* | € 8,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 5,97* | € 8,21* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,76* | € 9,49* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,98* | € 11,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,32* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|