Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMTE-M-LH-N18 Schalldämpfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568061692
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1206989
EAN/GTIN:
     4052568061692
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer AMTE-M-LH-N18 Metallausführung; lang; mit Außensechskant; Außengewinde 1/8 NPT; 77 dB(A); 20 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
AMTE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991473
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
NPT1/8-27
Werkstoff Dämpfereinsatz:
Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Weitere Suchbegriffe: AMTE-M-LH-N18, Schalldämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 8,90*
ab € 35,40*
€ 46,29*
€ 8,95*
ab € 40,02*
€ 53,50*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,08*
€ 57,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,40*
€ 67,116
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,54*
€ 63,7126
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,37*
€ 59,9403
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,08*
€ 51,2652
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.