| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061791 Herst.-Nr.: 1236025 EAN/GTIN: 4052568061791 |
| |
|
| | |
| Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-B Baubreite=12 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,48 - 0,72 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=1,3 Nm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABS | Pneumatischer Anschluss 1: | fuer Cartridge vorbereitet | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Pneumatischer Anschluss 3: | fuer Cartridge vorbereitet | Pneumatischer Anschluss 5: | fuer Cartridge vorbereitet | Max. Anzahl Ventilplätze: | 1 | Baubreite: | |MM | Anschluss Steuerluft 12/14: | für Cartridge vorbereitet | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung: | ;; NM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABS-C8-12XB-QX-B, Anschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 5,82* | € 8,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,33* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|