Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABS-C8-12XB-QX Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568061807
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1236027
EAN/GTIN:
     4052568061807
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX Baubreite=12 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,48 - 0,72 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=1,3 Nm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VABS
Pneumatischer Anschluss 1:
fuer Cartridge vorbereitet
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Pneumatischer Anschluss 3:
fuer Cartridge vorbereitet
Pneumatischer Anschluss 5:
fuer Cartridge vorbereitet
Max. Anzahl Ventilplätze:
1
Baubreite:
|MM
Anschluss Steuerluft 12/14:
für Cartridge vorbereitet
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
;; NM
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, VABS-C8-12XB-QX, Anschlussplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 6,59*
€ 9,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 9,88*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,17*
€ 10,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.