| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061814 Herst.-Nr.: 1236028 EAN/GTIN: 4052568061814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussplatte VABS-C8-12XB-QX-DB Baubreite=24 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=1, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=0 - keine Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=0,48 - 0,72 Nm, Max. Anziehdrehmoment Wandmontage=1,3 Nm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ-Kurzzeichen: | VABS | Pneumatischer Anschluss 1: | fuer Cartridge vorbereitet | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Pneumatischer Anschluss 3: | fuer Cartridge vorbereitet | Pneumatischer Anschluss 5: | fuer Cartridge vorbereitet | Max. Anzahl Ventilplätze: | 1 | Baubreite: | |MM | Anschluss Steuerluft 12/14: | für Cartridge vorbereitet | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung: | ;; NM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 12,28* | € 16,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,29* | € 18,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 13,38* | € 18,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|