| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568062644 Herst.-Nr.: 8003132 EAN/GTIN: 4052568062644 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung NEBU-M8G3-K-3-M8G3 Dose M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 3 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; Stecker M8 (A-codiert); gerade; 3-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NEBU | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | halogenfrei | phosphorsäureesterfrei | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP65 | IP68 | IP69K | Entspricht Norm: | Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2 | EN 61076-2-104 | CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung: | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich AC: | ;; V | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Strombelastbarkeit bei 40°C: | |A | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Kabeldurchmesser: | |MM | Farbe Gehäuse: | schwarz | Leitungsbezeichnung: | mit 2x Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00991871 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit: nach Festo Norm | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Kabelaufbau: | 3 x 0,25 mm² | Leiter-Nennquerschnitt: | |I2 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | grau | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild: | 00991155 | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Werkstoff Isolierhülle: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i kabel, NEBU-M8G3-K-3-M8G3, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,79* | € 16,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,53* | € 16,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,87* | € 16,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,51* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|