| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568065553 Herst.-Nr.: 9306 EAN/GTIN: 4052568065553 |
| |
|
| | |
| Kippschalter H-30-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungsmoment=0,14 Nm, Produktgewicht=27 g, Farbe=schwarz Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | H | Produktgewicht: | |G | Symbol: | 00991797 | Schutzart: | IP40 | Farbe: | schwarz | Betätigungsmoment: | |NM | Einbaudurchmesser: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,49* | € 29,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,95* | € 30,20* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,98* | € 35,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,90* | € 41,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|