Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-230-50/60-DS Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568066017
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13266
EAN/GTIN:
     4052568066017
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule 230v ac
magnetspule 230v
Magnetspule MSFW-230-50/60-DS mit Standardsteckdose nach DIN EN 175301. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MSFW
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Schutzart:
IP65
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
nein
Min. Anzugszeit:
|MS
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
|NM
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803 | Form A
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast | Kupfer | Stahl
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Zulässige Frequenzschwankungen:
+/- 5 %
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 230v ac, MSFW-230-50/60-DS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 25,83*
2 Tage
76
€ 8,90*
ab € 19,67*
€ 25,86*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,94*
€ 26,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,20*
€ 30,29*
€ 8,95*
ab € 25,74*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.