| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568066062 Herst.-Nr.: 13567 EAN/GTIN: 4052568066062 |
| |
|
| | |
| Gabelkopf CRSG-M6 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M6, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CRSG | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | M6 | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Mutter: | hochlegierter Stahl | Basierend auf Norm: | DIN 71752 | ISO 8140 | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Gabel: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Sicherung: | hochlegierter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CRSG-M6 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,20* | € 31,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,79* | € 32,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,52* | € 34,26* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,25* | € 35,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,22* | € 45,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|