|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214K-4052568067786 Herst.-Nr.: 33970 EAN/GTIN: 4052568067786 |
| |
|
|  |  |
 | Vakuumsaugventil ISV-1/4 zur Aufrechterhaltung des Vakuums, wenn in einer Gruppe von Saugnäpfen einer oder mehrere nicht belegt werden. Baugröße=G1/4, Abwurfimpulstauglichkeit=8 bar, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=0 - 0,95 bar, Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar=1,6 l/min Weitere Informationen:  |  | Typ-Kurzzeichen: | ISV | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Baugröße: | G1/4 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | einschraubbar | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991481 | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Filter: | Aluminium-Knetlegierung | Edelstahlgewebe | Abwurfimpulstauglichkeit: | |BAR | Erforderlicher Saugvolumenstrom bei -0,5 bar: | |L2 | Werkstoff Feder: | hochlegierter Stahl | Werkstoff Schwimmer: | POM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,54* | € 32,29* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 24,41* | € 32,79* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 25,01* | € 33,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,54* | € 38,47* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 31,44* | € 41,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|