Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568069841
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150851
EAN/GTIN:
     4052568069841
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-1-S-LED-24-B Befestigung im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Anschlussabgang längs; Stecker M8
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SME
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PET
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Symbol:
00991148
Schutzart:
IP67
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Schaltelementfunktion:
Schließer
Elektrischer Anschluss:
Stecker | M8x1 | 3-polig
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Max. Ausgangsstrom:
|MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Einschaltzeit:
|MS
Max. Schaltleistung DC:
|W
Verpolungsschutz:
nein
Max. Schaltleistung AC:
|D46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 88,28*
€ 110,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 111,78*
€ 5,46*
ab € 90,23*
€ 112,60*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.