Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter
Bild für SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320618
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150851
EAN/GTIN:
     4052568069841
Datenblatt DE für SME-1-S-LED-24-B Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-1-S-LED-24-B Befestigung im Lieferumfang; Blockbauweise; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Anschlussabgang längs; Stecker M8
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Befestigungsart:
mit Zubehör
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991148
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 88,28*
€ 110,48*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,94*
€ 111,78*
€ 5,46*
ab € 90,23*
€ 112,60*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 117,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.