| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568072582 Herst.-Nr.: 162806 EAN/GTIN: 4052568072582 |
| |
|
| | |
| Einschaltventil HE-1/8-D-MINI für Wartungsgeräte, mit Gewindeanschlussplatte. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=keine Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | HE | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00995571 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | manuell | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Handhilfsbetätigung: | keine | C-Wert: | |LSB | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, drosselventil festo, drosselventil, HE-1/8-D-MINI |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,19* | € 52,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,74* | € 61,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,07* | € 62,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,98* | € 82,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,53* | € 95,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|