Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMAP-63-4-1/4-EN Präzisions-Flanschmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568072643
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162843
EAN/GTIN:
     4052568072643
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Präzisions-Flanschmanometer FMAP-63-4-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 4 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=63, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Fronttafeleinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FMAP
Betriebsmedium:
Inerte Gase | neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Azetylen | kein Sauerstoff
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991463
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Schutzart:
IP43
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Entspricht Norm:
EN 837-1
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Anzeigebereich:
;; BAR
Messgenauigkeit Klasse:
1
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Werkstoff Sichtscheibe:
SAN
Farbe Gehäuse:
schwarz
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Befestigungsring:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: festo manometer g1/4, druck messgerät, festo druckanzeige, FMAP-63-4-1/4-EN, Präzisions-Flanschmanometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,20*
€ 40,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,16*
€ 41,97*
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 32,93*
€ 43,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.