Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRH-32 Fußbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568072780
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162951
EAN/GTIN:
     4052568072780
Suchbegriffe:
Zylinder-Fußbefestigung
zylinder fußbefestigung
Fußbefestigung CRH-32 korrosionsbeständig, für Zylinder CRDSW. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=353 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CRH
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
32
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: CRH-32, Fußbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,94*
€ 39,83*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 29,83*
€ 39,87*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,60*
€ 40,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.