| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568073510 Herst.-Nr.: 164955 EAN/GTIN: 4052568073510 |
| |
|
| | |
| Abzweigmodul FRM-3/4-D-MAXI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=20000 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | FRM | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991510 | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Konstruktiver Aufbau: | Abzweigmodul | Lagertemperatur: | ;; GC | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Inerte Gase | Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2: | |L2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FRM-3/4-D-MAXI, Abzweigmodul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,15* | € 53,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,09* | € 63,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,32* | € 63,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,19* | € 86,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,84* | € 97,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|