Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE18-PRSGO-3 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568076283
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     187821
EAN/GTIN:
     4052568076283
Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussblock
pneumatik anschlussblock
Anschlussblock CPE18-PRSGO-3 für Ventile der Compact Performance-Baureihe, mit offenen PRS-Kanälen. Max. Anzahl der Ventilplätze=3, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=225 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPE18
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Max. Anzahl Ventilplätze:
3
Befestigungsart Anschlussplatte:
mit Durchgangsbohrung | mit Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: CPE18-PRSGO-3, Anschlussblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,04*
€ 73,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,53*
€ 81,40*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 66,30*
€ 83,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.