Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESF-3 Vakuumfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESF-3 Vakuumfilter
Bild für ESF-3 Vakuumfilter
Herstellerlogo für ESF-3 Vakuumfilter
Artikel-Nr.:
     214K-4052568079185
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191202
EAN/GTIN:
     4052568079185
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
Vakuumfilter ESF-3 Einbaulage=beliebig, Filterfeinheit=10 µm, Betriebsdruck=-0,95 - 4 bar, Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar=100 l/min, Betriebsmedium=atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESF
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | Messing vernickelt
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Außengewinde | über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991483
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss:
M4
Vakuumanschluss:
M4
Filterfeinheit:
|MIM
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar:
|L2
Werkstoff Filter:
PVF
Weitere Suchbegriffe: ESF-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 34,93*
€ 44,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,77*
€ 46,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,41*
€ 48,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.