| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568080709 Herst.-Nr.: 195708 EAN/GTIN: 4052568080709 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock CPX-AB-8-KL-4POL für modulares elektrisches Terminal CPX. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Schutzart=IP20, Elektrischer Anschluss=(* 2x Klemmleisten, * 4x 4-polig), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Gehäuse=(* PA, * PC) Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPX | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA | PC | Schutzart: | IP20 | Elektrischer Anschluss: | 2x Klemmleisten | 4x 4-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPX-AB-8-KL-4POL, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 42,38* | € 55,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 43,54* | € 56,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,47* | € 57,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|