Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568084936
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     529172
EAN/GTIN:
     4052568084936
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS4-LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Baugröße:
4
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991589
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Lagertemperatur:
;; GC
Werkstoff Membran:
NBR
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PE
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung | mit Zubehör schliessbar
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
MS
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Kunststoffschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff Bedienteil:
PA | POM
Werkstoff Trennteller:
POM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,07*
€ 48,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,06*
€ 49,89*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 52,91*
€ 8,95*
ab € 48,18*
€ 64,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.