Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMB-D-MINI-DA Feinfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568086299
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     532811
EAN/GTIN:
     4052568086299
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Feinfilter LFMB-D-MINI-DA ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFMB
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991543
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Lagertemperatur:
;; GC
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Kondensatablass:
manuell drehend
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Filterwirkungsgrad:
|%
Restölgehalt:
|MGQ
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,08*
€ 70,50*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 82,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,05*
€ 82,75*
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 111,05*
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 111,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.