Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-AGD-EX Anschlussplatte-SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568090937
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541540
EAN/GTIN:
     4052568090937
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussplatte-SET MS6-AGD-EX der MS-Reihe, mit G-Gewinde, explosionsgeschützte Ausführung. Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=300 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-AGD-EX
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Baureihe:
MS
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, MS6-AGD-EX, Anschlussplatte-SET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,41*
€ 30,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,56*
€ 31,02*
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 25,15*
€ 32,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.