| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568095673 Herst.-Nr.: 552959 EAN/GTIN: 4052568095673 |
| |
|
| | |
| Anschlussplatte-SET MS9-AQR der MS-Reihe, mit NPT-Gewinde. Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=300 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS9-AQR | Pneumatischer Anschluss 1: | NPT1/2-14 | Pneumatischer Anschluss 2: | NPT1/2-14 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 9 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Druckguss | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS9-AQR, Anschlussplatte-SET |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,07* | € 33,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,24* | € 34,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,11* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|