| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568105143 Herst.-Nr.: 1165491 EAN/GTIN: 4052568105143 |
| |
|
| | |
| Reduzierhülse DAYH-10 Baugröße=10, Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | DAYH | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 10 | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Positionserkennung: | ohne | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,81* | € 33,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,87* | € 33,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,89* | € 36,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,81* | € 43,76* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,29* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|