| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO033834 Herst.-Nr.: 1165491 EAN/GTIN: 4052568105143 |
| | |
|
| | |
| DAYH-10 DAYH-10 (1165491) Reduzierhülse Weitere Informationen: | | Baugröße: | 10 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 64,0 G | 0,047 KG | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Einbaulage: | beliebig | Positionserkennung: | ohne | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,81* | € 33,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,87* | € 33,96* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,89* | € 36,31* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,81* | € 43,76* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,29* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|