Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-3-M5 Tasterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568110482
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     4052568110482
Suchbegriffe:
F-3-M5
Tasterventil
Tasterventil F-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder, Steuerart=direkt
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
F
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Produktgewicht:
|G
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991101
Steuerart:
direkt
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Normalnenndurchfluss:
|L2
Rückstellart:
mechanische Feder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,20*
€ 104,14*
2 Tage
59
€ 5,90*
ab € 87,92*
€ 106,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 110,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.