Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-3-M5 Tasterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für F-3-M5 Tasterventil
Bild für F-3-M5 Tasterventil
Herstellerlogo für F-3-M5 Tasterventil
Artikel-Nr.:
     4065-70057159
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4452
EAN/GTIN:
     4052568110482
Datenblatt DE für F-3-M5 Tasterventil
Suchbegriffe:
F-3-M5|Tasterventil
Tasterventil F-3-M5 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Normalnenndurchfluss=80 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar, Rückstellart=mechanische Feder, Steuerart=direkt
Weitere Informationen:
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991101
Typ-Kurzzeichen:
F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,20*
€ 104,14*
2 Tage
59
€ 5,90*
ab € 87,92*
€ 106,84*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 110,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.