Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVU-32-10-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568117955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156531
EAN/GTIN:
     4052568117955
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder ADVU-32-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ADVU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
32 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ADVU-32-10-P-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 111,81*
€ 136,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 137,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 149,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.