Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVU-80-10-P-A Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568122119
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     156968
EAN/GTIN:
     4052568122119
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Kompaktzylinder AEVU-80-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
AEVU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991729
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
einfachwirkend | drückend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
80 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung
Kolbenstangenende:
Innengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Werkstoff Bundschrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, AEVU-80-10-P-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,30*
€ 318,96*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 321,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,81*
€ 348,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,01*
€ 342,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.