Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VADMI-140 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568131319
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162509
EAN/GTIN:
     4052568131319
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Vakuumsaugdüse VADMI-140 mit integriertem Magnetventil für Vakuum Ein/Aus und Abwurfimpuls. Nennweite Lavaldüse=1,4 mm, Rastermaß=22 mm, Bauart Schalldämpfer=geschlossen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VADMI
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
geschlossen
Befestigungsart:
wahlweise: | mit Durchgangsbohrung | mit Innengewinde
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991305
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer integriert
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Handhilfsbetätigung:
tastend
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Integrierte Funktion:
Abwurfimpulsventil elektrisch | Drossel | Einschaltventil elektrisch | Filter | Rückschlagventil
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
G1/4
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PA
Bauart Schalldämpfer:
geschlossen
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
Messing vernickelt
Werkstoff Filtergehäuse:
PC
Werkstoff Schalldämpfer:
PE | POM
Werkstoff Kolben:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Messing vernickelt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,83*
€ 309,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 322,47*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 290,92*
€ 333,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 468,08*
€ 540,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.