Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-O-MAXI Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568132200
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162693
EAN/GTIN:
     4052568132200
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
Filter-Regelventil LFR-1-D-O-MAXI mit Metallschutzkorb, ohne Manometer, Filterfeinheit 40 µm. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
LFR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Baugröße:
Maxi
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991587
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler ohne Manometer
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
manuell drehend
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
G1/4 vorbereitet
Baureihe:
D
Max. Kondensatmenge:
|ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,60*
€ 192,86*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 195,06*
€ 229,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 230,76*
Frei Haus
ab € 262,18*
€ 307,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 306,96*
€ 347,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.